TERÄSKUNINGAS SBRUM350108P Askelpalkki 108 Pituus x 3-9 / 16 H Oranssi | AA2PLA 10W865

STEEL KING SBRUM350108P Askelpalkki 108 Pituus x 3-9/16 H Oranssi

Tuote: AA2PLA Malli: SBRUM350108PRistiviite: 10W865
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€105.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpalkki
VäriUnikko oranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3 9 / 16 "
Pituus108 "
Kantavuus3240 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus3 11 / 16 "
kokonaisleveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)9.05
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)9.05
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TERÄSKUNINGAS SBRUM300096P Askelpalkki 96lx3-1 / 16h Oranssi | AA2PKW 10W861 SBRUM300096P3 1 / 16 "96 "3020 lb3.187 "96 "€89.84
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM350096P Askelpalkki 96 Pituus x 3-9 / 16 H Oranssi | AA2PKX 10W862 SBRUM350096P3 9 / 16 "96 "4000 lb3 9 / 16 "96 "€91.22
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM400096P Askelpalkki 96lx4-1 / 16h Oranssi | AA2PKY 10W863 SBRUM400096P4 1 / 16 "96 "5080 lb4 1 / 16 "96 "€103.22
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM475096P Askelpalkki 96lx5-1 / 16h Oranssi | AA2PKZ 10W864 SBRUM475096P5 1 / 16 "96 "6080 lb4 13 / 16 "96 "€114.57
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550108P Askelpalkki 108lx5-1 / 16h Oranssi | AA2PLB 10W866 SBRUM550108P5 1 / 16 "108 "7320 lb5 9 / 16 "108 "€134.03
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550120P Varren palkki 120 Pituus x 5-9 / 16 H Oranssi | AA2PLC 10W867 SBRUM550120P5 9 / 16 "120 "6700 lb5 9 / 16 "120 "€163.13
Tarjouspyyntö
STEEL KING SBRUG600144P Varren palkki 144lx6-1 / 16h Oranssi | AA2PLD 10W868 SBRUG600144P6 1 / 16 "144 "7620 lb6 1 / 16 "144 "€226.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING SBRUM350108P Askelpalkki 108 Pituus x 3-9/16 H Oranssi
€105.95 / yksikkö