Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU46 -termostaattiyksikkö 120-277v 60 Hz | AC4DLB

DAYTON 2YU46 termostaattiyksikkö 120-277v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC4DLB Malli: 2YU46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Vahvistimet AC25
Hz60
Materiaalibimetal
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue45-95 astetta F
Jännite120-277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACAsennustyyppiKytkimen tyyppiTemp. alueHinta
DAYTON 2YU89 Termostaatin seinä 120-277v 60 Hz | AC4DLW 2VU8922SeinäDPST45-75 astetta F€47.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU46 termostaattiyksikkö 120-277v 60 Hz
€145.10 / yksikkö