Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand -yhteys | AC4BBT

DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand -liitäntä

Varastossa
Tuote: AC4BBT Malli: 2YED2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko80
Murtolujuus14,500 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.440
Yhdistetään pää keskilinjaan0.75 "
Reikä dia.0.311 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma3300 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.386 "
Tapin pituus1.386 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.636 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.935 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus14,500 paunaa
TyyppiYhden säikeisen yhdistäminen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YY20.587 "412000 paunaa0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.29
DAYTON 2YEC5 Ind Link Yksisäikeinen Connect Pk5 | AC4BBL 2YY50.851 "506100 paunaa0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.78
DAYTON 2YEC8 Ind Link Yksisäikeinen Connect Pk5 | AC4BBP 2YY81.049 "608500 paunaa1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€16.01
DAYTON 2YED5 Ind Link Single Strand -yhteys | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 paunaa1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€6.25
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Connecting | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 paunaa2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€15.55
DAYTON 2YED9 Ind Link Single Connecting | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 paunaa2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€17.69
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand -yhteys | AC4BCB 2KYLLÄ 12.691 "16058,000 paunaa2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand -liitäntä
€6.30 / yksikkö