Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YDZ2 rullaketju Ansi-ketjun koko 40np | AC4BAE

DAYTON 2YDZ2 rullaketju Ansi ketjun koko 40np

Varastossa
Tuote: AC4BAE Malli: 2YDZ2
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
€79.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko40NP
Murtolujuus3700 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.220
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.375 "
Reikä dia.0.155 "
Sisällä Pin Dia.0.156 "
Pituus10ft.
MateriaaliNikkelipinnoitettu
Maks. Sallittu kuorma640 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.156 "
kokonaisleveys0.695 "
Tapin pituus0.695 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Piki1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.32 "
Rulla Dia.0.313 "
Rullanivellevyn korkeus0.463 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus3700 lb
TyyppiKorroosionkestävä
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiHinta
DAYTON 2YDW4 rullaketju, 35 cm, 3/8 tuumaa | AC4AZC 2YDW4480 paunaa352100 lb0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€56.20
DAYTON 2YDW5 -ketjuketju, yksi koko 40 piki 1/2 tuumaa | AC4AZD 2YDW5810 paunaa403700 paunaa0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€60.03
DAYTON 2YDW6 Rullaketju Single Size 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 lb412000 paunaa0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€53.01
DAYTON 2YDW7 -rullaketjun yksittäiskoko 50 10 jalan piki 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 paunaa506100 paunaa0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€85.46
DAYTON 2YDW8 rullaketju, yksittäiskokoinen, 60-askelinen 3/4 tuumaa | AC4AZG 2YDW81980 paunaa608500 paunaa0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€117.82
DAYTON 2YDW9 rullaketju, yhden koon 80 piki 1 tuumaa AC4AZH 2YDW93300 paunaa8014,500 paunaa0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€172.59
DAYTON 2YDX1 rullaketju Ansi-ketju, koko 100 | AC4AZJ 2YDX15070 paunaa10024,000 paunaa0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€400.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YDZ2 rullaketju Ansi ketjun koko 40np
€79.62 / yksikkö