Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2XUU6 Morse Taper Drift -työkalu # 2 # 3 # 4 # 5 | AC3ZKJ

DAYTON 2XUU6 Morse Taper Drift Tool #2 #3 #4 #5

Varastossa
Tuote: AC3ZKJ Malli: 2XUU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMorse Taper Drift -työkalu
rakentaminenValurauta ja pudotettu taottu teräs
Pituus15 "
KäytössäPorapuristin ja muut konekarat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Morse-kartioruuveihin / hihoihin (# 2, # 3, # 4, # 5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2XUU6 Morse Taper Drift Tool #2 #3 #4 #5
€107.76 / yksikkö