Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2X774 holkin pienennysventtiili - pakkaus 3 | AC3WNH

DAYTON 2X774 holkin supistus - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3WNH Malli: 2X774

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen vähennysholkki
ToimintoSopeutuu heti suurempien reikien reikiin pienemmillä akseleilla
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus1.25 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikka (3/16 "auki, Keywaylle ja kiinnitysruuville)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2X653 holkinalennin - 3 kpl pakkaus | AC3WMV 2X6537 / 8 "1 5 / 16 "1"3€14.86
DAYTON 2X773 holkin pienennysventtiili - pakkaus 3 | AC3WNG 2X7731 / 2 "1.25 "5 / 8 "3€10.24
DAYTON 2X775 holkinalennin - 3 kpl pakkaus | AC3WNJ 2X7753 / 4 "1.25 "1"3€16.20
DAYTON 4X664 holkkivahvistin - 3 kpl pakkaus | AE2EWP 4X6643 / 8 "1"1 / 2 "3€10.51
DAYTON 6L100 holkkitiiviste - 3 kpl pakkaus | AE9NMZ 6L1001 / 4 "1"5 / 16 "3€10.51
DAYTON 6L101 holkin pienennysventtiili - pakkaus 3 | AE9NNA 6L1011 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€9.57
DAYTON 6L102 holkinalennin - 3 kpl pakkaus | AE9NNB 6L1025 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2X774 holkin supistus - 3 kpl pakkaus
€9.98 /pakkaus