Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2VKL5 vaijerisormuste 1/2 tuuman teräs - 25 kpl pakkaus | AC3QRY

DAYTON 2VKL5 vaijerisormuste, 1/2 tuuman teräs – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3QRY Malli: 2VKL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeririipus
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Vaijeri Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 1DLG1 vaijerikuppi 1/8 tuuman teräs - 25 kpl pakkaus | AA9JUM 1DLG1SinkittyTeräs1 / 8 "25€15.54
DAYTON 1DLG2 vaijerikuppi 3/16 tuuman teräs - pakkaus 25 | AA9JUN 1DLG2SinkittyTeräs3 / 16 "25€19.08
DAYTON 1DLG3 vaijerikuppi 1/4 tuuman teräs - 25 kpl pakkaus | AA9JUP 1DLG3SinkittyTeräs1 / 4 "25€25.94
DAYTON 1DLG4 vaijerikuppi 5/16 tuuman teräs - 25 kpl pakkaus | AA9JUQ 1DLG4SinkittyTeräs5 / 16 "25€38.65
DAYTON 1DLG6 vaijerikuppi 1/16 tuuman ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus | AA9JUT 1DLG6LuonnollinenRuostumaton teräs1 / 16 "25€21.71
DAYTON 1DLG8 vaijerikokoinen 1/8 tuuman ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus | AA9JUU 1DLG8LuonnollinenRuostumaton teräs1 / 8 "25€30.06
DAYTON 1DLG9 Vaijerikuppi 3/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AA9JUV 1DLG9Luonnollinen304 Ruostumaton teräs3 / 16 "25€32.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VKL5 vaijerisormuste, 1/2 tuuman teräs – 25 kappaleen pakkaus
€66.64 /pakkaus