Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2VKE5 vaijerin pysäytysholkki 1/32 tuumaa kuparia - 50 kpl pakkaus | AC3QQF

DAYTON 2VKE5 vaijerin pysäytysholkki 1/32 tuumaa kuparia - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3QQF Malli: 2VKE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerin pysäytysholkki
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliKupari
Vaijeri Dia.1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2VKC5 pysäytysholkki 1/16 tuuman alumiini - 50 kpl pakkaus | AC3QPL 2VKC5LuonnollinenAlumiiniseos1 / 16 "50€11.98
DAYTON 2VKC6 pysäytysholkki 3/32 tuuman alumiinia - 50 kpl pakkaus | AC3QPM 2VKC6LuonnollinenAlumiiniseos3 / 32 "50€12.89
DAYTON 2VKC7 pysäytysholkki 1/8 tuuman alumiinia - 50 kpl pakkaus | AC3QPN 2VKC7LuonnollinenAlumiiniseos1 / 8 "50€14.90
DAYTON 2VKC8 pysäytysholkki 5/32 tuuman alumiinia - 50 kpl pakkaus | AC3QPP 2VKC8LuonnollinenAlumiiniseos5 / 32 "50€16.00
DAYTON 2VKC9 pysäytysholkki 3/16 tuuman alumiinia - 50 kpl pakkaus | AC3QPQ 2VKC9LuonnollinenAlumiiniseos3 / 16 "50€17.00
DAYTON 2VKD1 pysäytysholkki 1/4 tuuman alumiinia - pakkaus 10 | AC3QPR 2VKD1LuonnollinenAlumiiniseos1 / 4 "10€7.51
DAYTON 2VKD2 pysäytysholkki 5/16 tuuman alumiini - 10 kpl pakkaus AC3QPT 2VKD2LuonnollinenAlumiiniseos5 / 16 "10€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VKE5 vaijerin pysäytysholkki 1/32 tuumaa kuparia - 50 kpl pakkaus
€20.04 /pakkaus