Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TFX4 saranoitu kanavaportti, 10 tuuman neliö | AC3GWC

DAYTON 2TFX4 saranoitu kanavaovi, 10 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AC3GWC Malli: 2TFX4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€54.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu kanavan ovi
Oven korkeus10 "
Oven leveys10 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatVälilehti
SalpaYksi nokka
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus9-1 / 2 "
Karkea aukon leveys9-1 / 2 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DAYTON 2TFX2 saranoidun kanavan ovi 6 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC3GWA 2TFX26"6"€40.67
DAYTON 2TFX3 saranoidun kanavan ovi 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC3GWB 2TFX38"8"€48.79
DAYTON 2TFX5 saranoitu kanavaportti, 12 tuuman neliö | AC3GWD 2TFX512 "12 "€59.50
DAYTON 2TFX6 saranoitu kanavaportti 14 tuuman neliö | AC3GWE 2TFX614 "14 "€69.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TFX4 saranoitu kanavaovi, 10 tuuman neliö
€54.44 / yksikkö