DAYTON 2RXR5 Outlet Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EMK

DAYTON 2RXR5 ulostulon suojus sisältää kiinnitystarvikkeet

Varastossa
Tuote: AC3EMK Malli: 2RXR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Syvyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunHarmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella
Korkeus26.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyppipistorasia
Leveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 2RXP6 Outlet Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EMB 2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€183.25
DAYTON 2RXP7 Outlet Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EMC 2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "€181.86
DAYTON 2RXP8 Outlett Guard sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3EMD 2RXP81"10.75 "6.5 "€157.93
DAYTON 2RXP9 Outlett Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EME 2RXP91"11.75 "8"€178.05
DAYTON 2RXR1 Outlet Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EMF 2RXR11"13.25 "9.62 "€281.83
DAYTON 2RXR2 Poistosuoja Sisältää kiinnitystarvikkeet | AC3EMG 2RXR21"16.25 "11.75 "€308.16
DAYTON 2RXR3 Outlet Guard sisältää asennustarvikkeet | AC3EMH 2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€343.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RXR5 ulostulon suojus sisältää kiinnitystarvikkeet
€443.34 / yksikkö