DAYTON 2NXC3 2-asentoinen trukki 1000 Lb. 52 x 22-1 / 4 | AC2XQN

DAYTON 2NXC3 2-asentoinen käsitrukki 1000 Lb. 52 x 22-1/4

Varastossa
Tuote: AC2XQN Malli: 2NXC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Pyörä Dia.5"
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Taitettu syvyys19 "
Taitettu korkeus52 "
Taitettu leveys21 "
Kahvan tyyppiJatkuva silmukka
Vaakasuora kuorman korkki.750 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys17 "
Kokonaissyvyys21.5 "
Kokonaiskorkeus51.5 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22.25 "
Alustan koko51 x 12 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.511
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NXC3 2-asentoinen käsitrukki 1000 Lb. 52 x 22-1/4
€619.71 / yksikkö