DAYTON 2MXV9 Moottori 3 Vaihe 20 Hp 3530 208-230/460 Eff 92.4 | AC2UQU

DAYTON 2MXV9-moottori 3-vaihe 20 Hp 3530 208-230/460 Eff 92.4

Varastossa
Tuote: AC2UQU Malli: 2MXV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,118.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys256T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit48.4-43.8/21.9
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia21.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3530
Nimellinen tehokkuus92.4%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus25.437 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuTehokkuusryhmäkehysPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausHinta
DAYTON 10C897 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 1725-208 / 230 Teho 460 | AA67.3BLZ 10C897KylläEnergiatehokas4811.125 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€683.33
DAYTON 10C899 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AA73.6BMA 10C899KylläEnergiatehokas4811.25 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€742.31
DAYTON 10C901 Moottori 3 Vaihe 1 / 2hp 3450-208 / 230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901KylläEnergiatehokas4810 1 / 16 "3-vaiheinenVaaka- tai pystysuora akseli alaspäinTasainenEi eristetty€443.43
DAYTON 11W365 Moottori 3 Vaihe 1 / 4hp 1750-208 / 230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€508.08
DAYTON 11W368 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€399.84
DAYTON 11W369 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-vaiheinenKaikki kulmatAvainEi eristetty€1,289.45
DAYTON 1K057 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/6 hv 1725 rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensaattori-KäynnistäKaikki kulmatAvainEi eristetty€698.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MXV9-moottori 3-vaihe 20 Hp 3530 208-230/460 Eff 92.4
€3,118.61 / yksikkö