Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2M191 Universal AC / DC -moottori 1 hv 10000 rpm 115v | AC2QMJ

DAYTON 2M191 universaali AC/dc moottori 1hp 10000rpm 115v

Varastossa
Tuote: AC2QMJ Malli: 2M191

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€592.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä300 hr.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.875 "
LiiteAvaa tippuminen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit12.1
HP1
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia7 25 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Kiinnitysreiät(4) # 10-32
Tyyppikilpi RPM10,000
OC-asennus3-1/4 x 3-1/4"
Kokonaispituus9.031 "
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 16 "
Akselin pituus1.25 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8501206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusKokonaispituusAkselin dia.Hinta
DAYTON 2M145 Universal AC / DC -moottori 1 / 2hp 10000rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Reikä7.437 "3 / 8 "€395.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2M191 universaali AC/dc moottori 1hp 10000rpm 115v
€592.91 / yksikkö