DAYTON 2LKR3 Teräslattiajalusta myllylle / porakoneille AC2NEH

DAYTON 2LKR3 teräslattiajalusta myllyille/porakoneille

Varastossa
Tuote: AC2NEH Malli: 2LKR3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teräksen lattiajalusta
Korkeus31 "
Pituus29.875 "
MateriaaliTeräs
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKR3 teräslattiajalusta myllyille/porakoneille
€594.75 / yksikkö