Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2L451 V-belt Cogged 5vx1230 | AC2LXX

DAYTON 2L451 kiilahihna hammastettu 5vx1230

Varastossa
Tuote: AC2LXX Malli: 2L451

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
Vyötyyppi5VX
rakentaminenRaakareuna, tukossa
Toimialanumero5vx1230
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus123 "
Paksuus17 / 32 "
Yläleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 2L408 Kiilahihna Cogged 5vx450 | AC2LWA 2L4085vx45045 "€48.46
DAYTON 2L409 Kiilahihna Cogged 5vx470 | AC2LWB 2L4095vx47047 "€50.69
DAYTON 2L410 Kiilahihna Cogged 5vx490 | AC2LWC 2L4105vx49049 "€50.70
DAYTON 2L411 Kiilahihna Cogged 5vx500 | AC2LWD 2L4115vx50050 "€57.93
DAYTON 2L412 Kiilahihna Cogged 5vx510 | AC2LWE 2L4125vx51051 "€54.86
DAYTON 2L413 Kiilahihna Cogged 5vx530 | AC2LWF 2L4135vx53053 "€48.73
DAYTON 2L414 Kiilahihna Cogged 5vx540 | AC2LWG 2L4145vx54054 "€57.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2L451 kiilahihna hammastettu 5vx1230
€132.33 / yksikkö