Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2L400 kiilahihna Cogged 3vx950 | AC2LVR

DAYTON 2L400 kiilahihna hammastettu 3vx950

Varastossa
Tuote: AC2LVR Malli: 2L400

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
Vyötyyppi3VX
rakentaminenRaakareuna, tukossa
Toimialanumero3vx950
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus95 "
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 13W535 Kiilahihna Cogged 3vx235 | AA6FPK 13W5353vx235Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus23.5 "€9.74
DAYTON 13W536 Kiilahihna Cogged 3vx360 | AA6FPL 13W5363vx360Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus36 "€12.50
DAYTON 13W537 kiilahihna Cogged 3vx830 | AA6FPM 13W5373vx830Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus83 "€37.25
DAYTON 2L377 Kiilahihna Cogged 3vx250 | AC2LUR 2L3773vx250Kumirunko polyesterinauhoilla25 "€14.67
DAYTON 2L378 Kiilahihna Cogged 3vx265 | AC2LUT 2L3783vx265Kumirunko polyesterinauhoilla26.5 "€17.40
DAYTON 2L379 Kiilahihna Cogged 3vx280 | AC2LUU 2L3793vx280Kumirunko polyesterinauhoilla28 "€16.94
DAYTON 2L380 Kiilahihna Cogged 3vx300 | AC2LUV 2L3803vx300Kumirunko polyesterinauhoilla30 "€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2L400 kiilahihna hammastettu 3vx950
€49.70 / yksikkö