Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KEL2 -koukkuyksikkö 800 lb: n nostimelle | AC2HDJ

DAYTON 2KEL2 yläkoukkukokoonpano 800 Lb:n nostimelle

Varastossa
Tuote: AC2HDJ Malli: 2KEL2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2KEL1 yläkoukkuyksikkö 300 ja 500 paunan nostimille | AC2HDH 2KEL1€69.50
DAYTON GGS_56978 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRE 177K61 GGS_56978€32.30
DAYTON GGS_56996 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRF 177K79 GGS_56996€68.64
DAYTON GGS_56993 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRG 177K76 GGS_56993€52.57
DAYTON GGS_56920 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRH 177J83 GGS_56920€39.72
DAYTON GGS_57005 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRJ 177J90 GGS_57005€57.00
DAYTON GGS_57133 yläkoukkukokoonpano | CJ3QRK 198W49 GGS_57133€27.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KEL2 yläkoukkukokoonpano 800 Lb:n nostimelle
€84.63 / yksikkö