Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNT5 suuritehoinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON 2HNT5 suurikapasiteettinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 2

Varastossa
Tuote: AC2CNU Malli: 2HNT5
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
€83.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kapasiteetti laskostettu suodatin
Todellinen syvyys1.75 "
Todellinen korkeus23.5 "
Todellinen leveys23.5 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.30 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue3.1 sq ft.
Merv8
Nimellissyvyys12.25 "
Nimellinen suodattimen koko12-1/4x2x12-1/4
Nimelliskorkeus12.25 "
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys2"
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNT5 suurikapasiteettinen laskostettu suodatin 24 x 24 x 2
€83.09 / yksikkö