DAYTON 2HAD5 sähkölämmitin 120v 18 1 / 4h x 14 5 / 16w | AF9HHE

DAYTON 2HAD5 sähkölämmitin 120v 18 1/4h x 14 5/16w

Varastossa
Tuote: AF9HHE Malli: 2HAD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse42-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH5118
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-3 / 8 "
Säleikön korkeus19-1 / 8 "
Säleikön materiaali16 ga. Teräs
Säleikön leveys15-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14 5 / 16 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite120
Seinän aukon syvyys3-7-8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys14-5 / 8 "
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5255
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 2HAC4 sähkölämmitin Comm 120v 1000w pronssi | AB9ZVC 2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
DAYTON 2HAC7 sähkölämmitin Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Upotettu tai pinta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000PronssiPaistettu emali€518.28
DAYTON 2HAC8 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Upotettu tai pinta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500PronssiPaistettu emali€1,020.27
DAYTON 2HAD1 sähkölämmitin Comm 208v 2000w pronssi | AB9ZVG 2HAD1Upotettu tai pinta9.6682412082000PronssiPaistettu emali€660.28
DAYTON 2HAE1 sähkölämmitin 120v 1800 watin pronssi | AB9ZVL 2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
DAYTON 3ENC8 sähkölämmitin 208v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKD 3ENC8Upotettu tai pinta9.6682412082000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€1,609.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HAD5 sähkölämmitin 120v 18 1/4h x 14 5/16w
€566.74 / yksikkö