Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKK8 Männänrengassarja 4 tuuman reiän halkaisija 2kpl AD9CWQ

APPROVED VENDOR 4PKK8 männänrengassarja 4 tuuman reiän halkaisija 2kpl

Varastossa
Tuote: AD9CWQ Malli: 4PKK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännänrengassarja
VäriKulta, musta
durometer58 Ranta D
Varten Bore Dia.4"
Materiaali15 prosentin lasitäytteinen PTFE, Buna N
Palojen lukumäärä2
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKK9 Männänrengassarja 4 1/4 tuuman halkaisija 2kpl | AD9CWR 4 PKK 94.25 "€10.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKL1 Männänrengassarja 4 1/2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWT 4PKL14.5 "€12.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PKL2-männänrenjasarja 4 3/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWU 4PKL24.75 "€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK8 männänrengassarja 4 tuuman reiän halkaisija 2kpl
€9.95 / yksikkö