Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2H569 DC-vaihdemoottori 5 rpm 90v Tenv | AB9ZTY

DAYTON 2H569 tasavirtavaihdemoottori 5 rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB9ZTY Malli: 2H569

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula läpi, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.26
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto362:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia8"
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti160 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM5
Kokonaispituus9"
Ylikuormitettu kuorma115 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlikuormitettu kuormaTäyden kuorman ampeeritVaihteistoVaihtoharjatKierroslukualueSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 2H561 DC-vaihdemoottori 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb1.0813:16YHY6100 ja 1501/108.75 "42 tuumaa - lb€563.31
DAYTON 2H563 DC-vaihdemoottori 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb1.0825:16YHY651 ja 751/108.75 "83 tuumaa - lb€603.08
DAYTON 2H565 DC-vaihdemoottori 37 rpm 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb1.0849:16YHY631 ja 501/108.75 "150 tuumaa - lb€603.49
DAYTON 2H567 DC-vaihdemoottori 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb0.5896:16YHY316 ja 301/207.375 "150 tuumaa - lb€576.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2H569 tasavirtavaihdemoottori 5 rpm 90v Tenv
€597.20 / yksikkö