Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2GXJ9 ketjusäiliökokoonpano H3 10-20 jalalle | AB9ZKR

DAYTON 2GXJ9 ketjusäiliökokoonpano H3:lle 10-20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ZKR Malli: 2GXJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusäiliön kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2GXJ8 ketjusäiliökokoonpano H3 15-20 jalalle | AB9ZKQ 2GXJ8€340.86
DAYTON 2KEN1 ketjusäiliö 15 20 jalan nosto 1000 2000 lb | AC2HDP 2KEN1€338.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GXJ9 ketjusäiliökokoonpano H3:lle 10-20 jalkaa
€408.36 / yksikkö