Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2GXJ5 pohjakoukku | AB9ZKM

DAYTON 2GXJ5 pohjakoukkukokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9ZKM Malli: 2GXJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€761.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.221
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2GXJ3 Alakoukkukokoonpano 500 Lb H3 -nostimelle | AB9ZKK 2GXJ3€350.39
DAYTON 2GXJ4 pohjakoukku | AB9ZKL 2GXJ4€295.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GXJ5 pohjakoukkukokoonpano
€761.37 / yksikkö