DAYTON 2EAX4 Koko talon tuuletin 42 tuumaa 115 volttia AB9NFN

DAYTON 2EAX4 Koko talon tuuletin 42 tuumaa 115 volttia

Varastossa
Tuote: AB9NFN Malli: 2EAX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria8.2/4.4
Laakerityyppipallo
CFM korkea12,600
CFM matala8400
Kattavuus3200 Neliö-Ft.
Syvyys46 "
Tuuletin RPM410/270
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
HP1/2
Hz60
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiHihnakäyttö
Jännite115
Watts661/350
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)130.05
Laivan pituus (cm)128.78
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattoikkuna (3C242)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2EAX4 Koko talon tuuletin 42 tuumaa 115 volttia
€1,211.39 / yksikkö