DAYTON 2C862 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAJ

DAYTON 2C862 Puhallin 7 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAJ Malli: 2C862

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Puhaltimen kierrosluku1725
Syvyys14 "
Poistokorkeus (tuumaa)8.25
Purkausleveys (tuumaa)5.375
Korkeus15 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
KiertoCW
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4 1 / 16 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysPoistokorkeus (tuumaa)Hinta
DAYTON 2C863 Puhallin 9 sisään | AB9DAK 2C863Puhallin-1725---16 "10.75€365.74
DAYTON 2C864 Puhallin 10 7/8 tuumaa | AB9DAL 2C864Puhallin-1725---17 "11.75€451.07
DAYTON 4C121 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WEM 4C121Puhallin-1725---23 "14.625€810.52
DAYTON 4C217 Puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WET 4C217Puhallin-1725---22 "13.25€665.90
DAYTON 7C487 Puhallin 13 1 / 2tuumaa | AF3ELA 7C487Korkeapainepuhallin-3430-17419218-7 / 8 "7.125€1,494.03
DAYTON 7C552 puhallin 115 V 7 3/4 tuumaa | AF3EMY 7C552Puhallin-1725533-6414 "8.25€548.48
DAYTON 7C553 puhallin 115 V 9 sisään | AF3EMZ 7C553Puhallin-1725909-6916 "10.75€670.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C862 Puhallin 7 3/4 tuumaa
€297.12 / yksikkö