Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2A565 kuusiokanta 5/8 tuumaa | AB8WLM

DAYTON 2A565 Hex Hub 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WLM Malli: 2A565

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kuusiokanta
Pora Dia.5 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysruuvien määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
DAYTON 2A563 Hex-napa 3/8 tuumaa | AB8WLK 2A5633 / 8 "€18.86
DAYTON 2A564 Hex Hub 1/2 sisään | AB8WLL 2A5641 / 2 "€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2A565 Hex Hub 5/8 tuumaa
€21.22 / yksikkö