DAYTON 26Y497 lavan kuorma-auton kapasiteetti 2200 Lb L60 x W30 Puu | AB8TCT

DAYTON 26Y497 lavatrukin kapasiteetti 2200 lb L60 x 30 puuta

Tuote: AB8TCT Malli: 26Y497
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,429.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.12 "
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2.5 "
Kannen korkeus16.25 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliPuu
Kannen tyyppikallistuva
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunHiottu ja lakattu
Kehysmateriaalijalopuu
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus45.25 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKannen leveysLaajennettu pituusSuorittaa loppuunKehysmateriaaliMitataHinta
DAYTON 13X463 Standard -kuorma -auto 2000 Lb. 36 tuuman pituus | AA6GTX 13X463Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€917.07
DAYTON 13X464 -standardikuorma-auto 2000 lb 48 tuuman pituus | AA6GTY 13X464Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€881.66
DAYTON 13X465 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA6GTZ 13X465Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€949.71
DAYTON 13X466 Standard Lava kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUA 13X466Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€1,127.61
DAYTON 13X467 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUB 13X467Alumiini6"Valettu kumi36 "--Alumiini11€1,232.00
DAYTON 13X468 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUC 13X468Alumiini8"fenoliset30 "--Alumiini11€902.58
DAYTON 13X469 Standard-kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUD 13X469Alumiini8"fenoliset36 "--Alumiini11€1,097.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26Y497 lavatrukin kapasiteetti 2200 lb L60 x 30 puuta
€1,429.48 / yksikkö