Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24EN88 -ajastinrele 5 min 11-nastainen 10a Dpdt 24v | AF8APZ

DAYTON 24EN88 Ajastinrele 5 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v

Varastossa
Tuote: AF8APZ Malli: 24EN88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoPois viive
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus5 min.
Min. Ajan asetus3.00 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot2
Nastat11
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusToimintoMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
DAYTON 5DPZ8 ajastinrele 999 Hr. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Viiveellä999 hr.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP5€122.97
DAYTON 5WMK2 ajastinrele 30 min. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Virran katkaisuviive (True Off Delay)30 min.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€129.44
DAYTON 24EN70 Ajastinrele 60 sekuntia 8 -nastainen 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Intervalli päällä60 sekuntia.0.60 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.87
DAYTON 24EN71 ajastinrele 180 toinen 8-napainen 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Intervalli päällä180 sekuntia.1.80 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.94
DAYTON 24EN72-ajastinrele 5 min 8-nastainen 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Intervalli päällä5 min.3.00 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.58
DAYTON 24EN85-ajastinrele 10 sekuntia 11-napainen 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Pois viive10 sekuntia.0.10 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€128.28
DAYTON 24EN86 Ajastinrele 60 sekunnin 11 -nastainen 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Pois viive60 sekuntia.0.60 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€138.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24EN88 Ajastinrele 5 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v
€65.69 / yksikkö