Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L456 nopeudenrajoitin 5:1 | AG9YMZ

DAYTON 23L456 nopeudenrajoitin 5:1

Varastossa
Tuote: AG9YMZ Malli: 23L456

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
Syötä kierrosluku1800
Voitelurasva
Maks. Syötä HP0.25
Max. Lähtömomentti50.45 tuumaa - lb
AsennusLaippa
Nimellinen lähtö RPM360
Nimellinen suhde5:1
KiertoKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Syötä HPNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeHinta
DAYTON 23L436 nopeudenrajoitin: 12.5: 1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1€30.38
DAYTON 23L542 nopeudenrajoitin 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€43.58
DAYTON 23L543 nopeudenrajoitin 6: 1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€43.58
DAYTON 23L460 nopeudenrajoitin, 12:1, 144 rpm, 0.25 hv maksimisyöttö, 121.26 in-lb teho | CR2YKL 23L460---€63.84
DAYTON 23L428 nopeudenrajoitin, 180:1, 10 rpm, 0.03 Hp maksimisyöttö, 70.8 Lb:n maksimiteho | CR2YKM 23L428---€47.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L456 nopeudenrajoitin 5:1
€100.89 / yksikkö