Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L436 nopeudenrajoitin: 12.5: 1 | AG9YMC

DAYTON 23L436 nopeudenrajoitin: 12.5:1

Varastossa
Tuote: AG9YMC Malli: 23L436
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
€30.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
Syötä kierrosluku1800
Voitelurasva
Maks. Syötä HP0.05
Max. Lähtömomentti24.60 tuumaa - lb
AsennusLaippa
Nimellinen lähtö RPM144
Nimellinen suhde12.5:1
KiertoKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Syötä HPNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeHinta
DAYTON 23L456 nopeudenrajoitin 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€417.69
DAYTON 23L542 nopeudenrajoitin 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€295.31
DAYTON 23L543 nopeudenrajoitin 6: 1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€296.63
DAYTON 23L460 nopeudenrajoitin, 12:1, 144 rpm, 0.25 hv maksimisyöttö, 121.26 in-lb teho | CR2YKL 23L460---€420.43
DAYTON 23L428 nopeudenrajoitin, 180:1, 10 rpm, 0.03 Hp maksimisyöttö, 70.8 Lb:n maksimiteho | CR2YKM 23L428---€305.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L436 nopeudenrajoitin: 12.5:1
€30.38 / yksikkö