Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22YK23 Seinäteline S Tyyppi | AB7GGG

DAYTON 22YK23 S-tyyppinen seinäteline

Varastossa
Tuote: AB7GGG Malli: 22YK23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike, S -tyyppi
Säädettävä korkeus1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22YK23 S-tyyppinen seinäteline
€91.11 / yksikkö