DAYTON 22DL80 Penkkityökalupöytä 23l x 13w x 32h | AB6TBL

DAYTON 22DL80 Penkkityökalupöytä 23l x 13l x 32h

Varastossa
Tuote: AB6TBL Malli: 22DL80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchTop-työkalupöytä
VäriPöytälevy Khaki, runko harmaa, jalkatyyny musta
Syvyys23 "
Korkeus32 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs- ja pöytälevy
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0005
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
DAYTON 22DL79 penkkityökalupöytä 19l x 16w x 24h | AB6TBK 22DL7919 "24 "400 lb16 "€159.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22DL80 Penkkityökalupöytä 23l x 13l x 32h
€178.42 / yksikkö