DAYTON 22DL79 penkkityökalupöytä 19l x 16w x 24h | AB6TBK

DAYTON 22DL79 Penkkityökalupöytä 19l x 16l x 24h

Varastossa
Tuote: AB6TBK Malli: 22DL79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchTop-työkalupöytä
VäriPöytälevy Khaki, runko harmaa, jalkatyyny musta
Syvyys19 "
Korkeus24 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs- ja pöytälevy
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3735
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
DAYTON 22DL80 Penkkityökalupöytä 23l x 13w x 32h | AB6TBL 22DL8023 "32 "800 lb13 "€178.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22DL79 Penkkityökalupöytä 19l x 16l x 24h
€159.25 / yksikkö