Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22A611 Pumpun korjaussarja Ptfe-neste 1/2 tuumaa | AB6QJM

DAYTON 22A611 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QJM Malli: 22A611

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Osio KuvausNeste
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiPTFE
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Hinta
DAYTON 22A612 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1 tuumaa | AB6QJN 22A6121"€1,119.17
DAYTON 22A615 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1 In | AB6QJR 22A6151"€1,503.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22A611 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1/2 tuumaa
€163.92 / yksikkö