Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 21TH13 Pumpun korjaussarja mallille AC4HQN AC4HQP | AB6JFR

DAYTON 21TH13 Pumpun korjaussarja AC4HQN AC4HQP:lle

Varastossa
Tuote: AB6JFR Malli: 21TH13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Sopii tuotemerkkiinDayton
Osio KuvausNeste
TyyppiKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6695
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 21TG36 Pumpun korjaussarja mallille 2zwn9a | AB6JDP 21 TG36Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€78.45
DAYTON 21TG37 Pumpun korjaussarja mallille 2zwp1a 2zwp2a | AB6JDQ 21 TG37Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€78.75
DAYTON 21TG39 Pumpun korjaussarja 2zwp3a 2zwp4a: lle AB6JDR 21 TG39Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€82.10
DAYTON 21TG41 Pumpun korjaussarja 2zwp5a 2zwp6a | AB6JDT 21 TG41Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€86.10
DAYTON 21TG43 Pumpun korjaussarja mallille 2zwp7a 2zwp8a | AB6JDU 21 TG43Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€86.74
DAYTON 21TG45 -pumppujen korjaussarja mallille 2zwp9a 2zwr1a | AB6JDV 21 TG45Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€88.70
DAYTON 21TG47 Pumpun korjaussarja 2zwr2a 2zwr3a | AB6JDW 21 TG47Pumpun korjauspaketti-Keskipakopumppu€88.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21TH13 Pumpun korjaussarja AC4HQN AC4HQP:lle
€148.00 / yksikkö