Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2153000300 Lämpötilan rajan säätö | AD4VBQ 44F246

DAYTON 2153000300 Lämpötilan rajan säätö

Varastossa
Tuote: AD4VBQ Malli: 2153000300Ristiviite: 44F246

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilarajan säätö
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE48,3VE49

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
DAYTON 38C0003200 Lämpötilan raja-arvo | AD4VCH 44F274 38C00032003VE53€14.14
DAYTON 2153000500 Lämpötilarajoitus | AH2EZG 26DF28 2153000500-€34.99
DAYTON 38C0007500 Lämpötilarajan säätö | AH2FCV 26DG55 38C0007500-€121.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2153000300 Lämpötilan rajan säätö
€31.46 / yksikkö