DAYTON 20Y787 Hiomakoneen pumpun ohjauskisko 3 tuuman laippavalurauta | AB6BYY

DAYTON 20Y787 Hiomakoneen pumpun ohjauskisko 3 tuuman laippa valurauta

Varastossa
Tuote: AB6BYY Malli: 20Y787

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,558.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
ToimintoJätevedenpuhdistimien, liete- ja jauhinpumppujen helppo ja tehokas asennus
Korkeus36 "
Pituus28.5 "
MateriaaliValurauta
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi3 "laippa
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)38.51
Laivan pituus (cm)33.5
Laivan leveys (cm)43.48
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20Y787 Hiomakoneen pumpun ohjauskisko 3 tuuman laippa valurauta
€1,558.66 / yksikkö