DAYTON 20VD04 Yleiskäyttöinen Moottorikondensaattori Käynnistys/ajo Avoin Tipunkestävä 1/4 Hp 1725 56 Eff 68.5 | AF7CYD

DAYTON 20VD04 Yleiskäyttöinen Moottorikondensaattori Käynnistys/ajo Avoin Tipunkestävä 1/4 Hp 1725 56 Eff 68.5

Varastossa
Tuote: AF7CYD Malli: 20VD04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.4 / 1.2-1.2
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia8.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus68.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10.75 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausTehokkuusryhmäkehysTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
DAYTON 20CL54 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä / käytä avointa tippuvaa 1/2 3450/48 hv 72.4 6 Eff XNUMX | AFXNUMXQTH 20CL54Ei eristettyEnergiatehokas48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€469.59
DAYTON 20CL55 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä/käytä auki Avattava 3/4 hv 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Ei eristettyEnergiatehokas48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€488.67
DAYTON 20CL56 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä / käytä avointa tippuvaa 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56autoEnergiatehokas48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€547.00
DAYTON 20CL57 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä / käytä avointa tippuvaa 1/3 hv 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57autoEnergiatehokas48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€527.21
DAYTON 20CL59 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä/käytä auki Avattava 3/4 hv 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59autoEnergiatehokas48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€512.83
DAYTON 20CL60 yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä / käytä avointa tipputonta 1/2 hv 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Ei eristettyEnergiatehokas48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€688.52
DAYTON 20CL61 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattori Käynnistä / käytä avointa tippuvaa 1/3 hv 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Ei eristettyEnergiatehokas48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€604.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20VD04 Yleiskäyttöinen Moottorikondensaattori Käynnistys/ajo Avoin Tipunkestävä 1/4 Hp 1725 56 Eff 68.5
€614.18 / yksikkö