DAYTON 20CK54 saranasarja 40 tuuman leveys x 40 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQT

DAYTON 20CK54 saranasarja 40 tuuman leveys x 40 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQT Malli: 20CK54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus40 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Käytä Daytonin tuulettimia16D526
Leveys568591 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20CK48 saranasarja 40 tuuman leveys x 40 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQL 20 CK48€500.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK54 saranasarja 40 tuuman leveys x 40 tuuman pituus galvanoitu teräs
€500.54 / yksikkö