Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20CK13 palopellin hihallinen staattinen pystysuora | AG9GMQ

DAYTON 20CK13 Hihainen palopelti, staattinen pystysuora

Varastossa
Tuote: AG9GMQ Malli: 20CK13

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€136.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelti hihalla
Pellin korkeus5-3 / 4 "
Pellin leveys5-3 / 4 "
Palo1-1 / 2 h.
Vapaa alue0.110 sq ft.
Materiaali22 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiStaattinen, pystysuora
Kanavan nimelliskorkeus6"
Kanavan nimellisleveys6"
Suositeltava kulma2TGG4
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pellin syvyys: 3-11 / 16 "
    • Sulava linkki: 165 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueAsennustyyppiHinta
DAYTON 20CK14 palopellin hihallinen staattinen pystysuora | AG9GMR 20 CK140.241 sq ft.Staattinen, pystysuora€124.74
DAYTON 20CK15 Hihainen palopelti, staattinen pystysuora | AG9GMT 20 CK150.422 sq ft.Staattinen, pystysuora€138.85
DAYTON 20CK16 palopellin hihallinen staattinen pystysuora | AG9GMU 20 CK160.643 sq ft.Staattinen, pystysuora€148.34
DAYTON 20CK17 Hihaton palopelti, neliömäinen teräs AG9GMV 20 CK170.110 sq ft.Dynaaminen, pystysuora€149.10
DAYTON 20CK18 Hihaton palopelti neliönmallinen | AG9GMW 20 CK180.241 sq ft.Dynaaminen, pystysuora€155.07
DAYTON 20CK19 palopelti, hihallinen neliöteräs | AG9GMX 20 CK190.422 sq ft.Dynaaminen, pystysuora€161.57
DAYTON 20CK20 Suojuksinen palopelti, neliöteräs | AG9GMY 20 CK200.643 sq ft.Dynaaminen, pystysuora€173.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK13 Hihainen palopelti, staattinen pystysuora
€136.95 / yksikkö