Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20C789 Ohjausasema Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Control Station Nema 1 2no

Varastossa
Tuote: AB4QLY Malli: 20C789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus1.2 A @ 600 VAC, 1.5 A @ 480 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC
Syvyys2.06 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliLasilla täytetty polyesterikansi
PäämateriaaliMuovi
Korkeus2.19 "
Napa1/2 "- 3/4"
IP-luokitus40
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väriMusta
Koko25mm
Operaattorin tyyppiValintakytkin
Leveys3.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)14.81
Laivan pituus (cm)7.04
Laivan leveys (cm)6.53
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20C789 Control Station Nema 1 2no
€64.64 / yksikkö