DAYTON 1ZMG5 maalisäiliö 2 1/2 gallonaa galvanoitua terästä AB4PPX

DAYTON 1ZMG5 Maalisäiliö 2 1/2 gallonaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB4PPX Malli: 1ZMG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa säiliö
Koko2.5 gal.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0465
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPS)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1ZMG5 Maalisäiliö 2 1/2 gallonaa galvanoitua terästä
€270.89 / yksikkö