DAYTON 1ZCP4 avoimen pohjan lattiajalusta 42-65 tuuman korkeus | AB4MYA

DAYTON 1ZCP4 avoimen pohjalattian jalusta, korkeus 42–65 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MYA Malli: 1ZCP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin pohjakerros
Säädettävä korkeus42 - 65 "
Suorittaa loppuunHarmaa polyesterijauhetakki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)86.87
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1ZCP4 avoimen pohjalattian jalusta, korkeus 42–65 tuumaa
€532.00 / yksikkö