DAYTON 1WDN6 Gravity Vent 42-tuumainen alusta 46 1/2 tuuman neliömetri | AB3ZBV

DAYTON 1WDN6 painovoimaventtiili 42 tuuman pohja 46 1/2 tuuman neliömetriä

Tuote: AB3ZBV Malli: 1WDN6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,524.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoimainen tuuletin
Pohjan pituus46.5 "
Pohjan leveys46.5 "
Pellin koko (tuumaa)X 43 43
Syvyys78 "
Tuulettimen koko42 sisään.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Kokonaiskorkeus40.5 "
Leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.7
Laivan korkeus (cm)201.93
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)220.98
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Saanti CFM / kurkun nopeus (15,476/1214)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKokonaiskorkeusLeveysHinta
DAYTON 1WDN3 Gravity Vent 24 tuuman pohja 28 1/2 tuuman neliömetri | AB3ZBR 1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "€1,645.31
DAYTON 1WDN4 Gravity Vent 30 tuuman pohja 34 1/2 tuuman neliömetri | AB3ZBT 1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "€1,897.67
DAYTON 1WDN5 Gravity Vent 36 tuuman pohja 40 1/2 tuumaa neliömetriä | AB3ZBU 1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,000.55
Tarjouspyyntö
DAYTON 1WDN7 Gravity Vent 48 tuuman alusta 54 1/2 tuuman neliömetri | AB3ZBW 1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,018.80
Tarjouspyyntö
DAYTON 3FKE1 Gravity Vent 20 tuuman alusta 24 1/2 tuuman neliömetri | AC9CAR 3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,315.78
DAYTON 3FKE2 Gravity Vent 54 tuuman pohja 60 1/2 tuuman neliömetri | AC9CAT 3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€4,625.01
Tarjouspyyntö
DAYTON 3FKE3 Gravity Vent 60 tuuman pohja 66 1/2 tuuman neliömetri | AC9CAU 3FKE360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "€5,413.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WDN6 painovoimaventtiili 42 tuuman pohja 46 1/2 tuuman neliömetriä
€2,524.06 / yksikkö