DAYTON 1WDC5 -tuulettotuuletin, vakiona 24 tuuman hihnateräs | AB3YZA

DAYTON 1WDC5 syöttötuulettimen vakiokäyttöinen 24 tuuman hihnateräs

Varastossa
Tuote: AB3YZA Malli: 1WDC5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Korkeus28 "
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottori HP1 / 4 - 3 / 4
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.28 "
Kokonaissyvyys18 "
Akselin dia.3 / 4 "
Venturin puhdistuma Dia.24.375 "
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syvyys vähemmän laippaa (17 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysLaakerin kokoLaakerityyppiMoottori HPTerien lukumääräDia ulkopuolella.KokonaissyvyysAkselin dia.Hinta
DAYTON 1WDC6 -tuuletinpuhallin, vakiomallinen 30 tuuman hihnateräs | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina1/4 - 1634 "22.875 "3 / 4 "€1,000.26
DAYTON 1WDC7 -tuuletinpuhallin, vakiomaksuinen 36 tuuman hihnateräs | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,145.13
DAYTON 1WDC8 -tuulettotuuletin, vakiona Duty 42 tuuman hihnateräs | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,409.69
DAYTON 1WDC9 -tuuletinpuhallin vakiona 48 tuuman hihnateräs | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1/3 - 3654 "25.125 "1.25 "€1,798.97
DAYTON 3FKD4 Syöttötuuletin, vakiona 20 tuuman hihnateräs | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Suljettu tyynylohko1 / 4 - 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€824.51
DAYTON 3FKD5 Syöttötuuletin Keskiraskaan 54 tuuman hihnateräs | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 2-5560 "26-5 / 16 "1.25 "€3,288.04
DAYTON 3FKD6 Syöttötuuletin Heavy Duty 60 tuuman vyö valettu Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny5 ja 15666 "35.5 "1.75 "€5,971.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WDC5 syöttötuulettimen vakiokäyttöinen 24 tuuman hihnateräs
€804.56 / yksikkö