Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1VNX7 sähkölämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXB

DAYTON 1VNX7 sähköinen jalustalämmittimen tuuletin, pakko 120v

Varastossa
Tuote: AF6PXB Malli: 1VNX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalusta lämmitin
Ilman lämpötila Nouse105-astetta F
Vahvistimet AC12.5/7.0
BtuH-lähtö5118/3071
VäriHarmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys8-1 / 16 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Maks. Lämpötila160.16-astetta F
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetLattialla aktivoitu kaatumiskytkin
Jännite120
Watts1500/900
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8516290060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1VNX8 sähköinen jalustalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF6PXC 1VNX8€145.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VNX7 sähköinen jalustalämmittimen tuuletin, pakko 120v
€112.63 / yksikkö