DAYTON 1VLE6 pääpoltinsarja - 12 kpl pakkaus | AB3WBY

DAYTON 1VLE6 pääpoltinsarja - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3WBY Malli: 1VLE6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,751.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääpoltinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VLE6 pääpoltinsarja - 12 kappaleen pakkaus
€1,751.75 /pakkaus