Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1VLD4: n avoimen tippumisen estävä moottori AB3WBM

DAYTON 1VLD4 avoin tippumaton moottori

Varastossa
Tuote: AB3WBM Malli: 1VLD4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€588.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa tipputestimoottori
Tyyppi1 / 4 HP:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 1VLD1 avoin tipputestimoottori | AB3WBJ 1VLD11 / 10 HP:€587.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VLD4 avoin tippumaton moottori
€588.04 / yksikkö