Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1VLD1 avoin tipputestimoottori | AB3WBJ

DAYTON 1VLD1 avoin tippumaton moottori

Varastossa
Tuote: AB3WBJ Malli: 1VLD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa tipputestimoottori
Tyyppi1 / 10 HP:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 1VLD4: n avoimen tippumisen estävä moottori AB3WBM 1VLD41 / 4 HP:€588.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VLD1 avoin tippumaton moottori
€587.12 / yksikkö