DAYTON 1VLC9 Täysin suljettu moottori | AB3WBH

DAYTON 1VLC9 täysin suljettu moottori

Varastossa
Tuote: AB3WBH Malli: 1VLC9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,159.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin suljettu moottori
Tyyppi1 / 3 HP:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 1VLC6 täysin suljettu moottori AB3WBF 1VLC61 / 10 HP:€938.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VLC9 täysin suljettu moottori
€1,159.82 / yksikkö